No.3(10個組) 角型スチロールケース サンプラテック 18352078

※代表画像です。

角型スチロールケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1組(10個)注文コード18352078品番No.3(10個組)
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質PS外寸(mm)64×58×20内寸(mm)58×52×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする