曜日別特売
CPX1800H-J 超音波洗浄器 ブランソン 18352769

※代表画像です。

超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台(1台)容量(L)1.9注文コード18352769品番CPX1800H-J
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

《電波法型式指定取得済》
一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。
発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。
デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。
洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。

付属品ステンレス受台(SUS304) タンクカバー(樹脂製)仕様排水機構:-材質槽:ステンレス鋼 SUS304質量(kg)3.5容量(L)1.9電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)外寸(mm)251×302×303超音波出力(W)70洗浄槽150×137×100mmヒーター(W)45発振周波数40kHz BLT自励発振タイマー99分デジタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする