※代表画像です。
アゼアス
防護服デュポン^TM プロシールド(R)10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
胸囲(cm)
92~100
92~100
116~124
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(50枚)
注文コード
18352866
品番
PS10W-M50(50枚)
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
SMS3層素材の防護服で、軽量・柔軟で通気性のある快適な着心地を提供します。
フード部は3枚はぎ構造で、ゆとりがあります。
材質
SMS
色
ホワイト
サイズ
M
タイプ
フード付続服(前ファスナー(カバー付) フードゴム入 背ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)
入数(枚)
50
胸囲(cm)
92~100
身長(cm)
168~176
注意
※デュポン^TM、タイベック(R)、タイケム(R)は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。