イチネンジコー
酸素濃度計
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
タイプ
ステンレス筺体分離センサ
注文コード
18353539
品番
JKO-AL3
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。センサ内蔵型・投げ込み型、設置型の3種類からお選びいただけます。
酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。
電子ブザー・LEDによる警報機能付です。
仕様
センサ平均寿命:大気中約3年(使用環境により変動あり)
寸法(mm)
82×38×145
測定範囲
0.0~100.0%
質量(g)
約300(電池含む)
タイプ
ステンレス筺体分離センサ
電源
単3アルカリ電池×4
測定精度
±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)
分解能
0.001
検知原理
ガルバニ電池式
警報出力
リレー無電圧1c接点 最大許容範囲:DC30V 1A MAX
警報設定値
2点 任意設定可
警報機能
電子ブザー 赤色LED2個