曜日別特売
JKO-AW3 酸素濃度計 イチネンジコー 18353548

酸素濃度計

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可120日以内出荷とは
内容量1個(1個)タイプ分離型センサボックス 壁掛ブラケット注文コード18353548品番JKO-AW3
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。センサ内蔵型・投げ込み型、設置型の3種類からお選びいただけます。
酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。
電子ブザー・LEDによる警報機能付です。

仕様センサ平均寿命:大気中約3年(使用環境により変動あり)寸法(mm)82×38×145測定範囲0.0~100.0%質量(g)約300(電池含む)タイプ分離型センサボックス 壁掛ブラケット電源単3アルカリ電池×4測定精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)分解能0.001検知原理ガルバニ電池式警報出力リレー無電圧1c接点 最大許容範囲:DC30V 1A MAX警報設定値2点 任意設定可警報機能電子ブザー 赤色LED2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする