※使用例
レイメイ藤井
筆ボードマーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
色
グリーン
注文コード
18353916
品番
LBM1347M
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
筆記可能ボード:ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリル
寸法(mm)
ペン先筆先:約1.0~8.0
色
グリーン
本体質量(g)
24
本体サイズ(mm)
15Φ×H140
インク
水性顔料系、量:5cc