曜日別特売
LBM1347W 筆ボードマーカー レイメイ藤井 18353968

※使用例

LBM1347W 筆ボードマーカー レイメイ藤井 18353968
LBM1347W 筆ボードマーカー レイメイ藤井 18353968
LBM1347W 筆ボードマーカー レイメイ藤井 18353968
LBM1347W 筆ボードマーカー レイメイ藤井 18353968
LBM1347W 筆ボードマーカー レイメイ藤井 18353968
LBM1347W 筆ボードマーカー レイメイ藤井 18353968
LBM1347W 筆ボードマーカー レイメイ藤井 18353968
LBM1347W 筆ボードマーカー レイメイ藤井 18353968
LBM1347W 筆ボードマーカー レイメイ藤井 18353968
LBM1347W 筆ボードマーカー レイメイ藤井 18353968
LBM1347W 筆ボードマーカー レイメイ藤井 18353968

筆ボードマーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ホワイト注文コード18353968品番LBM1347W
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
適合筆記可能ボード:ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリル寸法(mm)ペン先筆先:約1.0~8.0ホワイト本体質量(g)24本体サイズ(mm)15Φ×H140インク水性顔料系、量:5cc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする