壽堂紙製品
クラフト封筒 マチ付 シール付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
サイズ
角0
注文コード
18354151
品番
8347
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚い大判書類もしっかり封かんできるマチ付き。フラップに折り目がついて、厚くてもキレイに閉じられます。封かんに便利なテープ付き。
仕様
サイド貼り、マチ付・シール付
材質
古紙40%使用
寸法(mm)
縦380×横290×マチ45
サイズ
角0
規格
A3
紙厚(g/m
2
)
120
郵便番号欄
枠:なし