曜日別特売
CMF-SW 3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 3M(スリーエム) 18354336

用途1

CMF-SW 3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 3M(スリーエム) 18354336
CMF-SW 3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 3M(スリーエム) 18354336
CMF-SW 3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 3M(スリーエム) 18354336
CMF-SW 3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 3M(スリーエム) 18354336
CMF-SW 3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 3M(スリーエム) 18354336
CMF-SW 3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 3M(スリーエム) 18354336
CMF-SW 3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 3M(スリーエム) 18354336
CMF-SW 3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 3M(スリーエム) 18354336

3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4セット)耐荷重(kg)1.8注文コード18354336品番CMF-SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

フォト・ポスターフレーム、写真・アートフレーム、賞状、額などを壁面への掲示・装飾ができます。日常の作業・収納効率の改善や、こだわりの小物収納にご使用できます。

耐荷重(kg)1.8サイズ(mm)S(16×54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする