大阪サニタリー
SUS316Lチューブストレーナ Si 金網 20#~400# ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
51日以内出荷とは
呼び径
3.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18357039
品番
TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,215
販売価格(税別)
¥
369,286
バスケットに入れる
質量(kg)
10.5
寸法L(mm)
500
呼び径
3.5
寸法A(mm)
165.2
寸法B(mm)
201
ろ過面積(cm
2
)
876
ガスケット
本体:6.5S
寸法ID(mm)
85.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材