曜日別特売

SUS316L Y型ストレーナ パンチング+金網 20#~150# ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送61日以内出荷とは
寸法L(mm)220
内容量1個注文コード18357145品番YS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥238,575
販売価格(税別)
216,886
質量(kg)2.7サイズガラス:2.5寸法L(mm)220呼び径2寸法A(mm)70寸法B(mm)129ろ過面積(cm2)160寸法ID(mm)47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする