曜日別特売

SUS316Lリリーフバルブ(オートリフター付) FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個呼び径(S)1注文コード18360627品番LN1NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,031
販売価格(税別)
95,483

空気圧で強制的に開くことができます。

質量(kg)2.7呼び径(S)1寸法A(mm)55寸法B(mm)254設定圧力範囲(MPa)0.05~0.8寸法ID(mm)23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする