大阪サニタリー
SUS316Lコントロールバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
51日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18360846
品番
N1N-3111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥468,072
販売価格(税別)
¥
425,520
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
電空ポジショナー付
質量(kg)
8
呼び径
(S)1.5
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
414.5
Cv値
25
寸法ID(mm)
35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。