大阪サニタリー
大阪サニタリーの 駆動制御機器・スピードコントローラ
大阪サニタリーの スピードコントローラー
SUS316Lコントロールバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18360941
品番
B11N-3111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥624,116
販売価格(税別)
¥
567,378
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
電空ポジショナー付
質量(kg)
16.2
呼び径
(S)2.5
寸法A(mm)
105
寸法E(mm)
88
寸法B(mm)
505
寸法C(mm)
53
Cv値
65
寸法ID(mm)
59.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。