曜日別特売

SUS316Lコントロールバルブ FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送51日以内出荷とは
内容量1個注文コード18360959品番B11N-3111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥820,289
販売価格(税別)
745,717

電空ポジショナー付

質量(kg)27.9呼び径(S)3.5寸法A(mm)125寸法E(mm)113寸法B(mm)563寸法C(mm)66Cv値90寸法ID(mm)85.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする