友屋
両面クリップスタンド(丸ベースタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18363795
品番
49831XXX
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
両面掲示可能
材質
スチールクロームメッキ加工、アクリル(クリップ部)
寸法(mm)
全高:H380~630、クリップ:W120×H45
ベース
Φ160mm
適合厚さ(mm)
ポップ:1~10まで