友屋
マグネットディバイダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18363996
品番
60121-01
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
金属製什器の棚下に、マグネットで簡単設置できるカテゴライズパーツ。
根本がバネのようになっているので、人や物がぶつかっても安心です。
印刷物の差し替えも簡単!
付属品
プラネジ×2セット
材質
本体:POM、先端バー:ABS、磁石:フェライト、プラネジ:PE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×32×68
耐荷重(g)
100