曜日別特売
8798-8034 夏の壁装飾 店舗・オフィス タペストリー 夏まつり 90×180cm ストア・エキスプレス 18368239

8798-8034 夏の壁装飾 店舗・オフィス タペストリー 夏まつり 90×180cm ストア・エキスプレス 18368239
8798-8034 夏の壁装飾 店舗・オフィス タペストリー 夏まつり 90×180cm ストア・エキスプレス 18368239

夏の壁装飾 店舗・オフィス タペストリー 夏まつり 90×180cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚注文コード18368239品番8798-8034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】夏まつりのタペストリーで風情ある夏の売場を演出。夏の店舗装飾に人気の和風ディスプレイにもぴったりです。壁面にタペストリーを1枚飾るだけでお店の雰囲気を変えることができる手軽なディスプレイアイテムです。

用途
【特記事項】上下パイプ・上部ひも付き 片面防炎加工仕上げ 【防炎加工】このマークのついている商品は、着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。公衆の集まる施設で防炎製品の設置が必要な場所はもちろんのこと、お客様の安全対策の一環として防炎加工仕上げのタペストリーがおすすめです。※タペストリーは印刷物のため、商品の色が異なる場合があります。
材質ポリエステル寸法(cm)90×180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき570/税込627
北海道地方数量1につき980/税込1,078
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする