曜日別特売
67480 フレッシュコロン 日本磨料工業 18368577

フレッシュコロン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)注文コード18368577品番67480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

粒上シリカゲルの灰皿用芳香剤。

用途消臭使用方法1.灰皿をきれいに洗ってから、フレッシュコロンを入れてください。(標準使用量:1回分8ml~10ml)寸法(mm)245×90×90質量(g)820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18368577
2023-03-08
用途: 灰皿用
株式会社遠藤製作所製造業

週に1度清掃される吸い殻ケースに入れて使用。
タバコ臭さが少しでも軽減されることを祈って。。

対象商品 : 18368577
2020-02-11
用途: 喫煙室
中野建機工業株式会社建設業・工事業

灰皿と、灰皿の周りの受け皿に使用してます。
タバコ臭ささを軽減してくれてると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18368577
2019-04-15
用途: 会社の喫煙コーナーにフレッシュコロン使用
サービス業

喫煙コーナーに使用。喫煙所は流し台の近くにあり、タバコを吸わない人も近寄ります。
小窓もあって換気しているのですが、吸わない人は臭くてたまらないと言うので購入。
レモンの香りがさわやかで、前ほど気にならなくなったと聞くので有難い限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする