CS形ケーブルジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合電線(mm2)14~22ケーブル接続方法圧着適合電流(A)300注文コード18368692品番CS300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。

ケーブル接続方法圧着適合電線(mm2)14~22適合電流(A)300長さ(mm)235使用率(%)60質量(g)460RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする