曜日別特売

J形ケーブルジョイント

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18368927品番JA300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。

ケーブル接続方法圧着適合電線(mm2)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05588466
2018-10-16
用途: アーク溶接
A&Mテクノ

少し離れた位置で溶接するのに延長用として使いたいが、キャップタイヤとの接続部品が入っていないので使えない状態

2が参考にしています
対象商品 : 06299772
2016-04-25
用途: 電源コードの接続
小牧金属株式会社

よくつぶしてしまうので、消耗品と思い購入しました。バラ売りでオスだけではなく、メスもほしい

対象商品 : 06299781
2009-01-14
用途: 溶接作業

カバーの色が青色と思って購入したら、実際は黒色だった

1が参考にしています
対象商品 : 06299772
2007-01-28
用途: 溶接作業
有限会社中山管機

着脱が容易だが使いすぎるとはずしにくい。安い価格だが使いかっては変わらないところがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする