曜日別特売
- テープカッター 卓上用 モノタロウ 18370485

 

- テープカッター 卓上用 モノタロウ 18370485
- テープカッター 卓上用 モノタロウ 18370485
- テープカッター 卓上用 モノタロウ 18370485
- テープカッター 卓上用 モノタロウ 18370485
- テープカッター 卓上用 モノタロウ 18370485
モノタロウ

テープカッター 卓上用

(189件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード18370485品番-
販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。

適合テープ幅(mm)12~24ブラック材質本体/PP、リール/ABS質量(g)約690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25繰り返し・詰め替え対応
注意
※セロハンテープは付属しておりません。
※小巻テープを使用する際はコアの芯を使用してください。
※刃部分でケガをしないようご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:189
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: ゴミの縮小
医療・福祉・介護関連業

ビニールに入れたゴミなどを安いOPPテープで小さくして捨てる用途に使用しています。食料品のプラゴミなどは、なるべく小さくして臭いも抑え、容量もゴミ箱にたくさん入るよう工夫しています。とてもしっかりしたテープカッターなので、使い勝手は良いのですが、ローラーに入れたテープが少しガタついてしまうのが惜しいのですが、事務用品としても、モノタロウブランドとしても優秀な品物だと思います。

1が参考にしています
2025-10-27
用途: 古いカッターの代替

古いカッターの刃が切れにくくなってしまったので購入。
価格も安く、切れ味は良好です。

2が参考にしています
2025-08-17
用途: 事務作業で使用
有限会社ヤナギ製造業

お値段以上!
良い値段なので華奢で軽くすぐ壊れてしまう…、そんな想定外れました。
コンパクトながらしっかりした重さがあるので使いやすい。これは当たりです。
(個人の感想です。)

3が参考にしています
2025-12-30
用途: レクリエーション活動
合同会社ACTMORE医療・福祉・介護関連業

高齢者がテープを引っ張っても動かないので扱いやすいです。

2025-11-21
用途: 補修
株式会社小金井自動車学校サービス業

コンパクトで使いやすいです。重さもちょうどよく、しっかりしています。
切れもいいほうだと思います。

2025-05-07
用途: 事務作業
運輸・通信業

テープをセットするロールの芯がプラスチックなので、折れやすい。
安いから買い換えればよいが、プラスチックの芯が折れただけで買い替えはもったいない。

1が参考にしています
対象商品 : 18370485
2025-03-07
用途: 品物を発送する際の梱包
農・林・水産業

以前水色を購入しており、別の場所用に黒を追加購入しました。コンパクトでも重量と安定感はしっかりしています。ペン立て部分を必要としないのでこちらで十分です。欲を言えば底面の滑り止めの生地がはがれそうになったので粘着強度がもう少し欲しいかなというところです。

1が参考にしています
対象商品 : 18370485
2025-03-29
用途: 自宅で
建設業・工事業

大満足!重さも安定感もありすばらしいです。安いからお買い得です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
替刃の取扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2が参考にしています
2021-10-21
質問:
リールの軸のみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
1が参考にしています
2021-10-21
質問:
セロハンテープは付属していますか。
回答:
付属しておりません。
2021-10-21

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする