ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ボールロックピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18371596
品番
BPSM8-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
8
寸法D(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
11
寸法D1(mm)
9.5
硬度HRC
(ボール)55~
寸法A(Φmm)
25
材質/処理
(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
推奨穴内径(mm)
8(0,+0.09)
商品状態
※理由ありです(未使用・未開封)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
ボールロックピン 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ