曜日別特売
523 ライトウォーターメロンシュリンプ クレイジーフラッパー2.4” ケイテック 18371897

523 ライトウォーターメロンシュリンプ クレイジーフラッパー2.4” ケイテック 18371897
523 ライトウォーターメロンシュリンプ クレイジーフラッパー2.4” ケイテック 18371897
523 ライトウォーターメロンシュリンプ クレイジーフラッパー2.4” ケイテック 18371897
523 ライトウォーターメロンシュリンプ クレイジーフラッパー2.4” ケイテック 18371897
523 ライトウォーターメロンシュリンプ クレイジーフラッパー2.4” ケイテック 18371897
523 ライトウォーターメロンシュリンプ クレイジーフラッパー2.4” ケイテック 18371897
523 ライトウォーターメロンシュリンプ クレイジーフラッパー2.4” ケイテック 18371897
523 ライトウォーターメロンシュリンプ クレイジーフラッパー2.4” ケイテック 18371897
523 ライトウォーターメロンシュリンプ クレイジーフラッパー2.4” ケイテック 18371897
523 ライトウォーターメロンシュリンプ クレイジーフラッパー2.4” ケイテック 18371897
523 ライトウォーターメロンシュリンプ クレイジーフラッパー2.4” ケイテック 18371897

クレイジーフラッパー2.4”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(10個)523 ライトウォーターメロンシュリンプ注文コード18371897品番523 ライトウォーターメロンシュリンプ
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

<ファクトリーロック>フラッパーテール(ウデ)が曲がってしまったり、ねじれてクセがついてしまうと、ワームが正しく機能しないおそれがございます。それを防ぐため、出荷時は触角の先端同士およびテールとヒゲがくっついた状態(ファクトリーロック)となっております。ご使用の際はロックをはずしてくださいませ。(3ヵ所のロックをはずしてご使用ください。ハサミなどは必要なく、手で簡単にはずすことができます。 <アクション>ウデがはためき、水を揺らす。瞬時に水を捕らえアクション起動するその効率はまさに圧巻。水深30cm、1秒にも満たないフォール。1/8oz以下のシンカーウェイト。こうした制約の中でも極めて高いレスポンスを発揮し、存在感をアピールします。 <マテリアル>そのサイズには不釣り合いな程の硬いプラスチックを使用。密度の濃いカバーをガシガシやっても、ほとんどへこたれません。それでも鋭敏なアクションをするところがデザインの良さなのです。塩は腹部のみに入れ、低重心に仕上げました。 <ボトム姿勢>尾部に盛り込まれたボトム姿勢のためのデザイン。サイドフラップは、着底時の横倒れ防止スタビライザー。尾部突起は滑らかなスリ抜けのためのデザインです。無駄な意匠は施さない、使いやすさと釣果のみに焦点を当て入念に設計しました。 <フックセット>ハリ先がしっかり守られること。ワームがフックがらズレにくいこと。カバーに対し無数のキャストをテンポ良く決めるための大切な要素。ボディのデザインに素材の硬さもあいまって、ストレスフリーで集中して打ち続けることができます。 <パッケージ>このような強いこだわりから生まれた品質を、一切失うことなくお届けしたい。開発が進み製品の骨子があらわになるにつれ、私共はそう思うようになりました。包装も大切な製品の一部としてしつらえました。釣場へはそのままお持ち下さい。

用途<あまたあるザリガニワームの中で輝くような異彩を放つ。超アクション系クローワーム、クレイジーフラッパー!>高い効率で水をつかむこと、つかんだ水をよどみなくアクションに変換すること、そして何より落とすだけで魚を釣ってしまうこと。私共がクローワームに求めた要件は全てここに集約されます。たったそれだけのこと、されどそれだけのもの。あらゆる製品開発の根底に流れる不動のポリシー「ULTIMATE LIFELIKE ACTION」を地で行く最高の仕上がり。超アクション系クローワーム、クレイジーフラッパー。523 ライトウォーターメロンシュリンプ質量(g)1尾:約1.2サイズ(inch)2.4入数10フックサイズストレートワームフック4・オフセットワームフック5、6
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする