日清オイリオ
ミニタス たんぱく室ゼリー パイン味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
18373367
品番
22188
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,402
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
足りない栄養素を手軽にタス!小さな容器にぎゅっと栄養素。
栄養素の密度を高めたゼリーを小さな容器に詰めました。
甘酸っぱくジューシーな味わいです。
コラーゲンペプチド5g配合。
セット内容
25g×9個
ケース入数
8
賞味期限
製造後1年
原材料
コラーゲンペプチド(ゼラチン・豚肉を含む)(ドイツ製造、ベルギー製造)、砂糖、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、寒天/pH調整剤、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、ベニバナ黄色素、甘味料(スクラロース)
アレルギー
ゼラチン・豚肉
栄養成分
(1個当たり)エネルギー40kcal、たんぱく質5.0g、脂質0.3g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.03g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
注意
※高温、多湿、直射日光をさけて保存してください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。