曜日別特売
OKTC-B50AA ツールクリーナー オカスギ 18374353

ツールクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18374353品番OKTC-B50AA
参考基準価格(税別)¥350,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

錆びたツーリングを綺麗にクリーニングできる、ツーリングのリサイクルマシンです。
サビは機械の加工精度にも影響を与えます。本製品は、ツーリングのテーパ精度を維持したまま、サビをきれいに取り除くことができます。
BT50専用です。

質量(kg)44出力(W)伝動機:200電圧(V)伝動機:AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×280(カバー部除く)回転数(min-1[r.p.m])1500(60Hz)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする