曜日別特売
CW-09 Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用 ワコー 18374834

CW-09 Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用 ワコー 18374834
CW-09 Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用 ワコー 18374834

Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用

(90件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18374834品番CW-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

タイヤの隅まで塗り残しなし。経済的な取替用。

用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。手が汚れない柄付ワックススポンジの取り替え用です。適合用途タイヤワックス寸法(mm)約115×70×195質量(g)約33タイプ取替用材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:90
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: タイヤにワックスを塗布
タイヤガーデン津北自動車・二輪車・自転車関連業

色々使ってきた中で、やっぱりこれが一番使い易いです。塗りやすい!おすすめ!

対象商品 : 18374834
2025-05-15
用途: お客様の車にタイヤワックスを塗る時に使用します、
カービューティー洗家本舗

ヘッドだけの交換が出来るので経済的なんですが、もう少しスポンジにコシがあると塗りやすいかなと思います!

2025-01-21
用途: タイヤ交換後タイヤワックス塗布時
有限会社 高橋タイヤ商会自動車・二輪車・自転車関連業

交換も簡単で割ときれいに塗布できます。タイヤ専業店などに向いていると思います。

対象商品 : 18374834
2024-06-16
用途: タイヤ仕上げに
運輸・通信業

今回も購入です
スポンジ形状が最適でタイヤの淵までしっかりと施工できます
スポンジと台座接着も強固で切れや外れも起こらず良いです
交換式ですし安価なのでお勧めです

対象商品 : 18374834
2024-08-08
用途: ワックスをかける時
サービス業

消耗品なのでスポンジが減ったら頭だけ交換できるので良い商品です。

対象商品 : 18374834
2024-02-07
用途: タイヤワックス塗布時に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

タイヤワックスの替えスポンジ。使用を繰り返しているとスポンジがへたってくるが、取り換えのスポンジがあるのはありがたい。スポンジの形も湾曲しており、タイヤの淵まで塗りやすい。こしのあるスポンジなのでしっかり塗れる。液体ワックスもしみ込みやすく液だれがしにくい。

対象商品 : 18374834
2024-02-06
用途: タイヤワックスの塗り伸ばしに重宝しています
その他業種

クルマ生活45年いろんなワイヤワックススポンジ使いましたが、とても使いやすいです
手も汚れることもなくサイドウォールを塗り上げられます
耐久性もまぁまぁですかね。

対象商品 : 18374834
2023-12-30
用途: タイヤなどのワックス塗り
株式会社中村リビングサービス

先だけ装着出来るのが良いです。スポンジも良質なものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする