曜日別特売
- プルーフロンバリューDX(ペール缶) 日本特殊塗料 18377619

 

- プルーフロンバリューDX(ペール缶) 日本特殊塗料 18377619
- プルーフロンバリューDX(ペール缶) 日本特殊塗料 18377619

プルーフロンバリューDX(ペール缶)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18377619品番-
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

環境配慮型ウレタンゴム系塗膜防水材です。伸びに優れ、一般の屋上防水、ベランダ、側溝、ひさしなど、幅広く使用できます。

用途平場用ニューグレー容量20Kg比重1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
注意
※冬型はありませんので、バリューDX硬化促進剤で調整してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする