住友電工ハードメタル
ストロングマルチドリル HY型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)
5.1
13.5
15
シャンク径(mm)
6
14
15
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18386034
品番
MDW0510HY5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
刃先径(Φmm)
5.1
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
100
有効長(mm)
44
材質
solid Carbide
コーティング
DEXコート