6318 かるっふわっウォーク (ラメ) 徳武産業 18386186

かるっふわっウォーク (ラメ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足ダークブラウンサイズM (22-22.5cm)注文コード18386186品番6318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

軽い履き心地とクッション性の良い中敷き
ベルトを外すと大きい履き口で履きやすい
ラメ入りで足元から華やかに。

材質表素材:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)ダークブラウンサイズM (22-22.5cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする