曜日別特売

ストロングマルチドリル HY型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)12.5
シャンク径(mm)13
内容量1本注文コード18386427品番MDW1250HY3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
刃先径(Φmm)12.5シャンク径(mm)13全長(mm)128有効長(mm)62.5材質solid CarbideコーティングDEXコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする