住友電工ハードメタル
ストロングマルチドリル HX型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
3
全長(mm)
68
注文コード
18386533
品番
MDW0300HX3
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
コーティング
DEXコート
材質
solid Carbide
全長(mm)
68
刃先径(Φmm)
3
有効長(mm)
17.5
シャンク径(mm)
3