ストロングマルチドリル HX型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)3.3全長(mm)86注文コード18386612品番MDW0330HX5
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
コーティングDEXコート材質solid Carbide全長(mm)86刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)32シャンク径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする