住友電工ハードメタル
ストロングマルチドリル HX型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
3.4
全長(mm)
72
注文コード
18386628
品番
MDW0340HX3
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
コーティング
DEXコート
材質
solid Carbide
全長(mm)
72
刃先径(Φmm)
3.4
有効長(mm)
20
シャンク径(mm)
4