住友電工ハードメタル
ストロングマルチドリル HX型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
4.2
全長(mm)
80
注文コード
18386804
品番
MDW0420HX3
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
コーティング
DEXコート
材質
solid Carbide
全長(mm)
80
刃先径(Φmm)
4.2
有効長(mm)
25
シャンク径(mm)
5