ストロングマルチドリル HX型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)4.6全長(mm)98注文コード18386908品番MDW0460HX5
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
コーティングDEXコート材質solid Carbide全長(mm)98刃先径(Φmm)4.6有効長(mm)44シャンク径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする