ストロングマルチドリル HX型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)4.8全長(mm)80注文コード18386935品番MDW0480HX3
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
コーティングDEXコート材質solid Carbide全長(mm)80刃先径(Φmm)4.8有効長(mm)27.5シャンク径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする