FAN1810ZMN3X6 セラール(不燃化粧板) AICA(アイカ工業) 18387690

FAN1810ZMN3X6 セラール(不燃化粧板) AICA(アイカ工業) 18387690
FAN1810ZMN3X6 セラール(不燃化粧板) AICA(アイカ工業) 18387690

セラール(不燃化粧板)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1組(2枚)寸法(mm)935×1855(±2)レジェンドボテチーノ(ベージュ)注文コード18387690品番FAN1810ZMN3X6
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。

用途
キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3サイズ3×6寸法(mm)935×1855(±2)認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183レジェンドボテチーノ(ベージュ)質量(kg/枚)8.8柄の方向性仕様表面に保護フィルムがついています。壁面施工用ですが裏面サンダーなしが標準です。表面仕上げ艶有り
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34919132
2013-07-10
用途: 壁に張る
story

商品到着が遅いと思います。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 34919123
2011-05-12
用途: 自分でシステムキッチンを取り付けたので使いました

2枚買ってたいぶ残りましたので流し台の横の壁(キッチン周りは汚れやすいので)に仮テープのみで綺麗に貼ることができました、思った以上にすごく良い感じです、システムキッチンを入れる方はぜひこちらで注文して残りを上手く使うことをお勧めします

7が参考にしています
対象商品 : 34919157
2022-03-23
用途: 風呂の壁
その他業種

既設の壁に同じもので施工してあるが、自分で扱ってみると重いので、少しでも軽量化してほしい。

3が参考にしています
対象商品 : 34919123
2011-05-12
用途: システムキッチンにつけました

長いのを張る時は折れるので慎重にゆっくり張ること

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする