曜日別特売
PBF-250 LEDポータブルバルーンライト Showa 18389860

LEDバルーンライト

PBF-250 LEDポータブルバルーンライト Showa 18389860
PBF-250 LEDポータブルバルーンライト Showa 18389860

LEDポータブルバルーンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード18389860品番PBF-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水銀灯1000Wクラス(30,000lm) スタンド、吊り下げの2パターンで使用可能

用途・コンパクトで一人で移動、設置が可能 ・雨天時も使用可能な耐久性(IP65) ・三段階の照度照明が可能質量(kg)【本体】1.9【三脚セット】3.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200 ※200使用には専用プラグに変換して使用して下さい。加工は、電気工事有識者にて依頼して下さい(感電の恐れが有り)使用温度(℃)-15~45全光束(Lm)12000/20000/30000定格寿命(時間)40000色温度(K)5000防塵防水性能IP65ケーブル【ACケーブル】3芯5m配光角度(°)≧240RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)【本体】108×266【バルーン】330×1761【ケース】H230×W820×D150
取扱説明書:(1.55MB)
注意
※専用収納ケース付、三脚付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする