曜日別特売
8X35 低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 18390648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X35 低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 18390648
8X35 低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 18390648

低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5
首下長さL(mm)35
内容量1パック(4個)注文コード18390648品番8X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきが施されています。

用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。
締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質ピッチ(mm)1.25呼び径8表面処理三価クロメート二面幅S(mm)【六角穴】5頭部高さ(mm)5首下長さL(mm)35頭部径dk(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応穴深さt(mm)【六角穴】3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする