曜日別特売
PG-25KMA08PK iPhone16e用 MagSafe対応 エアクッションケース PGA 18393430

PG-25KMA08PK iPhone16e用 MagSafe対応 エアクッションケース PGA 18393430
PG-25KMA08PK iPhone16e用 MagSafe対応 エアクッションケース PGA 18393430

iPhone16e用 MagSafe対応 エアクッションケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ネオンピンク
内容量1個注文コード18393430品番PG-25KMA08PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

各種MagSafeアクセサリーに対応した360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16e用 エアクッションケースです。側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。メタルリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。

適合機種iPhone 16eネオンピンク質量(g)41本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×159×14
注意
※iPhone 16e端末はMagSafe機能非搭載です。
※MagSafe充電器でのワイヤレス充電は最大7.5Wまでとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする