曜日別特売
PG-25KMH03BK iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース PGA 18393518

PG-25KMH03BK iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース PGA 18393518
PG-25KMH03BK iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース PGA 18393518

iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
返品不可
マットブラック
内容量1個注文コード18393518品番PG-25KMH03BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

各種MagSafeアクセサリーに対応したiPhone 16e用 ハイブリッドケースです。マグネットリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。

仕様MagSafe対応適合機種iPhone 16eマットブラック質量(g)35タイプケース型素材ポリカーボネイト・TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13
注意
※iPhone 16e端末はMagSafe機能非搭載です。
※MagSafe充電器でのワイヤレス充電は最大7.5Wまでとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする