曜日別特売
PG-25KMH07CL iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース PGA 18393561

PG-25KMH07CL iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース PGA 18393561
PG-25KMH07CL iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース PGA 18393561

iPhone16e用 MagSafe対応 ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード18393561品番PG-25KMH07CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

各種MagSafeアクセサリーに対応したiPhone 16e用 ハイブリッドケースです。マグネットリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。

仕様MagSafe対応適合機種iPhone 16eクリア質量(g)30タイプケース型素材ポリカーボネイト・TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13
注意
※iPhone 16e端末はMagSafe機能非搭載です。
※MagSafe充電器でのワイヤレス充電は最大7.5Wまでとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする