曜日別特売
SSAC-5ヒマワリ スマホスタンドアクリル グリーンクロス 18396406

 

SSAC-5ヒマワリ スマホスタンドアクリル グリーンクロス 18396406
SSAC-5ヒマワリ スマホスタンドアクリル グリーンクロス 18396406
SSAC-5ヒマワリ スマホスタンドアクリル グリーンクロス 18396406
SSAC-5ヒマワリ スマホスタンドアクリル グリーンクロス 18396406
SSAC-5ヒマワリ スマホスタンドアクリル グリーンクロス 18396406

スマホスタンドアクリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18396406品番SSAC-5ヒマワリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スマホスタンドアクリルは、スマートフォンなどを立てかけられるアクリル製のデスクトップスタンドです。スマートフォンを縦置き横置きのどちらにも対応可能で、コネクタを差し込み充電しながらでもご使用いたでけます。美しい質感の透明無地と多種プリント柄の中からお好みに合わせてお選びいたでけます。オフィスデスクやテレワークにも最適です。

用途スマートフォンなどでの動画視聴やインターネット視聴に。仕様【アクリル】透明厚さ(mm)3縦(mm)150横(mm)75ヒマワリ印刷裏面
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※スマートフォンの機種、スマートフォンを置く角度、充電ケーブルによって対応できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする