住友電工ハードメタル
チップ XNGT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
ACK200
ACK200
ACK300
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18397952
品番
XNGT1205ZNENWACK200
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ACK200
形状
特殊形状
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面