住友電工ハードメタル
チップ SPMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
18398248
品番
SPMN090308AC415K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC415K
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
なし
穴の形状
無し
チップブレーカ
なし