住友電工ハードメタル
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
18402554
品番
TPGX160404RSDWT1500A
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1500A
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊