曜日別特売

チップ TPGT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質H1注文コード18403157品番TPGT080201RAYH1
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質H1形状正三角形厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.1穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする