FWR-F 活魚用・バルーン封入用圧力調整器 千代田精機 18404350

活魚用・バルーン封入用圧力調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード18404350品番FWR-F
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

防錆、防傷処理を施しています。
丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。
使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。
押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。
万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。
質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。

材質真鍮形状入口:W23山14R右、出口:M16P1.5R右適合ガス酸素標準流量(m3/h)2(25L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2
関連資料:(0.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする