曜日別特売
CE-362SB 7CX0.5SQ(20AWG) シ-ルド付グロ-バルケ-ブル 倉茂電工 18404727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シ-ルド付グロ-バルケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可車上渡し8日以内出荷とは
内容量1巻(80m)
心数(C)7
導体外径(Φmm)0.95(22/0.18)
内容量1巻(80m)注文コード18404727品番CE-362SB 7CX0.5SQ(20AWG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)
低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)

使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。許容電流(A)7材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物心数(C)7公称断面積(mm2)0.5(20AWG)曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組概算質量(kg/km)190シース色ライトグレー(内部:黒)導体外径(Φmm)0.95(22/0.18)絶縁体外径(mm)2.2シース外径(Φmm)12導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする